Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0500C125125FP4EZZZP0B - 1129554


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Roller Sensor Bar
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084523458
Réf. Sonepar
00067021509
Réf. Fournisseur
1129554
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
500 mm
hauteur du capteur:
20.3 mm
longueur du capteur:
17 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0500C125125FP4EZZZP0B, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre