Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0520C130130KZ5EZZZZZZ - 1125559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Roller Sensor Bar
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067021436
Réf. Fournisseur
1125559
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
520 mm
hauteur du capteur:
20.3 mm
longueur du capteur:
17 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0520C130130KZ5EZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 520 mm, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 130 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort, Longueur du câble: 1 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)


