Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0615F103050KHAEZZZZZZ - 1130979

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0615F103050KHAEZZZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021206

Réf. Fournisseur

1130979

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

615 mm

hauteur du capteur:

20.3 mm

longueur du capteur:

17 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0615F103050KHAEZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0615F103050KHAEZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 615 mm, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 103 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ12, 6 pôles, Longueur du câble: 1 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)