Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0920G128076KHAGZZZZZZ - 1130984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Roller Sensor Bar
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067021196
Réf. Fournisseur
1130984
Marque
Sick
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0920G128076KHAGZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0920G128076KHAGZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 920 mm, Nombre de faisceaux: 7, Entraxe des faisceaux: 128 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ12, 6 pôles, Longueur du câble: 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0920G128076KHAGZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 920 mm, Nombre de faisceaux: 7, Entraxe des faisceaux: 128 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ12, 6 pôles, Longueur du câble: 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
NoticePDF


