Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-1000H100150PF3DZZZZZZ - 1131017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Roller Sensor Bar
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084525179
Réf. Sonepar
00067021182
Réf. Fournisseur
1131017
Marque
Sick
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-1000H100150PF3DZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-1000H100150PF3DZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 1.000 mm, Nombre de faisceaux: 8, Entraxe des faisceaux: 100 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, Longueur du câble: 500 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-1000H100150PF3DZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 1.000 mm, Nombre de faisceaux: 8, Entraxe des faisceaux: 100 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, Longueur du câble: 500 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
NoticePDF


