Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-1073H131078KHAGZZZZZZ - 1130986

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-1073H131078KHAGZZZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084523649

Réf. Sonepar

00067021190

Réf. Fournisseur

1130986

Marque

Sick

capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-1073H131078KHAGZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-1073H131078KHAGZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 1.073 mm, Nombre de faisceaux: 8, Entraxe des faisceaux: 131 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ12, 6 pôles, Longueur du câble: 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)