Sick - capteurs photoélectriques, RT-N1000S05 - 1063143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 900 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
R ZoneControl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067010645
Réf. Fournisseur
1063143
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
900 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
900 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20.6 mm
hauteur du capteur:
99.2 mm
longueur du capteur:
48.9 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
20 mm²