Sick - capteurs photoélectriques, RT-P6423 - 1063167

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RT-P6423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 900 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525636

Réf. Sonepar

00067010671

Réf. Fournisseur

1063167

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

900 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

900 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20.6 mm

hauteur du capteur:

99.2 mm

longueur du capteur:

48.9 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

20 mm²

capteurs photoélectriques, ZoneControl, RT-P6423, Sous-famille de produits: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimin