Sick - capteurs photoélectriques, VL18-2T2132 - 6011376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 5000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067611376
Réf. Fournisseur
6011376
Marque
Sick
distance de détection max.:
5000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
4000 mm
courant de sortie max.:
300 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
88 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
température ambiante:
-25...60 °C
temps de réponse:
20 ms
fréquence de commutation:
25 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...253 V
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VL18-2T2132, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -



