Sick - capteurs photoélectriques, VL18-2T2162 - 6011377

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 3500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067611377

Réf. Fournisseur

6011377

Marque

Sick

distance de détection max.:

3500 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

3000 mm

courant de sortie max.:

300 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

88 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

température ambiante:

-25...60 °C

temps de réponse:

20 ms

fréquence de commutation:

25 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...253 V

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, V18, VL18-2T2162, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucu

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V18, VL18-2T2162, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -