Sick - capteurs photoélectriques, VL18-2T2460 - 6011379

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 3500 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067611379

Réf. Fournisseur

6011379

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

3500 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

3000 mm

courant de sortie max.:

300 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

92 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

température ambiante:

-25...60 °C

temps de réponse:

20 ms

fréquence de commutation:

25 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...253 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...253 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

lumière infrarouge

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

capteurs photoélectriques, V18, VL18-2T2460, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: