Sick - capteurs photoélectriques, VL18-3N3940 - 6013644

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 3700 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013644

Réf. Fournisseur

6013644

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

3700 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

3000 mm

courant de sortie max.:

10 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

75 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...70 °C

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, V18, VL18-3N3940, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: P