Sick - capteurs photoélectriques, VL18-4N2240V - 6035498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 4500 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067035498
Réf. Fournisseur
6035498
Marque
Sick
distance de détection max.:
4500 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
4000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
83 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...80 °C
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VL18-4N2240V, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Touche d'apprentissage, Interface de communication: -



