Sick - capteurs photoélectriques, VL180-2N41131S02 - 6052349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 7000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012855
Réf. Fournisseur
6052349
Marque
Sick
distance de détection max.:
7000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
6000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
62.9 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V180, VL180-2N41131S02, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur P250, écrou de fixation (2 x)


