Sick - capteurs photoélectriques, VL180-2N41162 - 6041812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 7000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067041812
Réf. Fournisseur
6041812
Marque
Sick
distance de détection max.:
7000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
6000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
62.9 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
longueur d'onde du capteur:
920 nm
type de lumière:
lumière infrarouge



