Sick - capteurs photoélectriques, VL180-2N42436 - 6037494

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 7000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067037494

Réf. Fournisseur

6037494

Marque

Sick

distance de détection max.:

7000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

6000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

70.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

longueur d'onde du capteur:

645 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, V180, VL180-2N42436, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, T

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V180, VL180-2N42436, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur P250, écrou de fixation (2 x)