Sick - capteurs photoélectriques, VL18L-4P324S01 - 6065093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 35000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013736
Réf. Fournisseur
6065093
Marque
Sick
distance de détection max.:
35000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
30000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
97.7 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VL18L-4P324S01, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: Laser, Réglage: Touche d'apprentissage, Classe laser: 1, Interface de communication: -


