Sick - capteurs photoélectriques, VS/VE18-2T2132 - 6011380

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, VS/VE18-2T2132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 16000 mm

  • courant de sortie max. - 300 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067611380

Réf. Fournisseur

6011380

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

16000 mm

courant de sortie max.:

300 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

2.9 °

distance de détection max.:

22000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

88 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

température ambiante:

-25...70 °C

temps de réponse:

20 ms

fréquence de commutation:

25 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...253 V

type de tension:

AC

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, V18, VS/VE18-2T2132, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V18, VS/VE18-2T2132, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -