Sick - capteurs photoélectriques, VS/VE18-4P3140V - 6035499


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 18000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067035499
Réf. Fournisseur
6035499
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
18000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
2.5 °
distance de détection max.:
20000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
83 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...80 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge