Sick - capteurs photoélectriques, VSE180-2P42437 - 6037500

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 20000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084228308

Réf. Sonepar

00067037500

Réf. Fournisseur

6037500

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

20000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

5 °

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

28000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

69.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...55 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

20 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

645 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

1100 mm²

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

capteurs photoélectriques, V180-2, VSE180-2P42437, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'