Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, VT18-2T1112 - 6011370

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 90 mm

  • courant de sortie max. - 300 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • portée de détection - 100...100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067611370

Réf. Fournisseur

6011370

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

90 mm

courant de sortie max.:

300 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

indice de protection (IP):

IP67

portée de détection:

100...100 mm

distance de détection max.:

100 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

88 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

température ambiante:

-25...70 °C

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

0.1 m

fréquence de commutation:

25 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...253 V

type de tension:

AC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0.34 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, V18, VT18-2T1112, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccorde

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V18, VT18-2T1112, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -