Sick - capteurs photoélectriques, VTF18-4N1112S01 - 6022491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 90 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 100 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012445
Réf. Fournisseur
6022491
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
90 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
100 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
63.6 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V18, VTF18-4N1112S01, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Atténuation d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Avec deux écrous plastiques noirs


