Sick - capteurs photoélectriques, VTF180-2N42412 - 6041801

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 100 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041801

Réf. Fournisseur

6041801

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

100 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

0...100 mm

portée de détection:

100...100 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

140 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

69.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

55...55 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

0.1 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

645 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, V180-2, VTF180-2N42412, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Atténuation d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation clair