Sick - capteurs photoélectriques, WL100-2P0330S10 - 6069427

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL100-2P0330S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 7200 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014165

Réf. Fournisseur

6069427

Marque

Sick

distance de détection max.:

7200 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

5500 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W100-2, WL100-2P0330S10, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PN

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W100-2, WL100-2P0330S10, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -