Sick - capteurs photoélectriques, WL100-2P1332S08 - 6058893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 7200 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013248
Réf. Fournisseur
6058893
Marque
Sick
distance de détection max.:
7200 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
5500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
20 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W100-2, WL100-2P1332S08, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -


