Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P2430P02 - 1046468

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL11-2P2430P02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 10000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • type de construction du boîtier - Quader

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084178108

Réf. Sonepar

00067046468

Réf. Fournisseur

1046468

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

10000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

distance de commutation assignée:

8000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

2.5 ms

portée du champ de protection:

3 m

fréquence de commutation:

200 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, WL11-2P2430P02

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W11-2, WL11-2P2430P02, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commut