Sick - capteurs photoélectriques, WL12-3N1141 - 1041447

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 7000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084173998

Réf. Sonepar

00067009152

Réf. Fournisseur

1041447

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

7000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

distance de commutation assignée:

5000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15.6 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

42 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.33 ms

portée du champ de protection:

3 m

fréquence de commutation:

1500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, WL12-3N1141

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WL12-3N1141, Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commut