Sick - capteurs photoélectriques, WL12-3P2441 - 1041444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 7000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084171338
Réf. Sonepar
00067009161
Réf. Fournisseur
1041444
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
7000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
distance de commutation assignée:
5000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.33 ms
portée du champ de protection:
3 m
fréquence de commutation:
1500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WL12-3P2441, Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commut