Sick - capteurs photoélectriques, WL24-2B230S02 - 1018954

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WL24-2B230S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 22000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084124280

Réf. Sonepar

00067118954

Réf. Fournisseur

1018954

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

22000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

15000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

87.5 mm

longueur du capteur:

65 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

verre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

15 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W24, WL24-2B230S02, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, PN