Sick - capteurs photoélectriques, WL250-2P2431 - 6044699


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 15000 mm
procédé de réglage - ajustage manuel
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067044699
Réf. Fournisseur
6044699
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
15000 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
13000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
65 mm
longueur du capteur:
43.9 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...55 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
8 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non