Sick - capteurs photoélectriques, WL280-2R1531 - 6044761

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 15000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067044761

Réf. Fournisseur

6044761

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

15000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP66

distance de commutation assignée:

13000 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

63 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

15 ms

portée du champ de protection:

8 m

fréquence de commutation:

33 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W280-2, WL280-2R1531, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relai