Sick - capteurs photoélectriques, WL34-R230S02 - 1025625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 22000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - contact de relais
type de construction du boîtier - Quader
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067000163
Réf. Fournisseur
1025625
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
22000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
22000 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
92 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
température ambiante:
-40...75 °C
temps de réponse:
10 ms
portée du champ de protection:
15 m
fréquence de commutation:
10 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...250 V
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui