Sick - capteurs photoélectriques, WL34-R240 - 1019250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 22000 mm
procédé de réglage - ajustage manuel
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084124761
Réf. Sonepar
00067119250
Réf. Fournisseur
1019250
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
22000 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
avec fonction temporelle:
Oui
distance de commutation assignée:
22000 mm
courant de sortie max.:
4000 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
92 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
autre
température ambiante:
60...60 °C
temps de réponse:
10 ms
portée du champ de protection:
15 m
fréquence de commutation:
10 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui