Sick - capteurs photoélectriques, WL45-P250 - 1008840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 55000 mm
procédé de réglage - paramétrage
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084266829
Réf. Sonepar
00067108840
Réf. Fournisseur
1008840
Marque
Sick
distance de détection max.:
55000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
45000 mm
courant de sortie max.:
200 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
105 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
1.2 ms
portée du champ de protection:
16 m
fréquence de commutation:
400 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...60 V
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui



