Sick - capteurs photoélectriques, WL45-R250 - 1008841

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 55000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084275609

Réf. Sonepar

00067108841

Réf. Fournisseur

1008841

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

55000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

avec fonction temporelle:

Oui

distance de commutation assignée:

45000 mm

courant de sortie max.:

4000 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

105 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

autre

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

16 m

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...250 V

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W45, WL45-R250, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais, Typ