Sick - capteurs photoélectriques, WL4S-3E2130V - 1045097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 4000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084191657
Réf. Sonepar
00067005988
Réf. Fournisseur
1045097
Marque
Sick
distance de détection max.:
4000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
15.25 mm
hauteur du capteur:
44.5 mm
longueur du capteur:
22.2 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
1.5 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui



