Sick - capteurs photoélectriques, WL9LGC-3P2232B01 - 1106618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 4500 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - Quader
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084473029
Réf. Sonepar
00067017743
Réf. Fournisseur
1106618
Marque
Sick
distance de détection max.:
4500 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
distance de commutation assignée:
2000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12.2 mm
hauteur du capteur:
52.2 mm
longueur du capteur:
23.6 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W9, WL9LGC-3P2232B01, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: Laser, Réglage: IO-Link, touche d'apprentissage, Classe laser: 1, Interface de communication: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base


