Sick - capteurs photoélectriques, WLA26P-24162100A00 - 1218664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 18000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084418976
Réf. Sonepar
00067441897
Réf. Fournisseur
1218664
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
18000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
24.6 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
53.3 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée