Sick - capteurs photoélectriques, WLD26P-241122A0ZZZ - 1113466

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WLD26P-241122A0ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472688

Réf. Sonepar

00067016917

Réf. Fournisseur

1113466

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

24.6 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

53.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

250 mm

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, W26, WLD26P-241122A0ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,25 m / 3 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (sy