Sick - capteurs photoélectriques, WLF4FI-1G3111A0ZZZ - 1122376

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WLF4FI-1G3111A0ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084506130

Réf. Sonepar

00067450613

Réf. Fournisseur

1122376

Marque

Sick

capteurs photoélectriques, W4, WLF4FI-1G3111A0ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 10 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (systè

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W4, WLF4FI-1G3111A0ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 10 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Aucune, Forme: Rectangulaire