Sick - capteurs photoélectriques, WLG4S-3E1134 - 1042085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 5000 mm
procédé de réglage - Teach-In
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084196096
Réf. Sonepar
00067042085
Réf. Fournisseur
1042085
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
5000 mm
procédé de réglage:
Teach-In
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
3000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
12.2 mm
hauteur du capteur:
41.8 mm
longueur du capteur:
17.3 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
1.5 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée