Sick - capteurs photoélectriques, WLL170A-V330 - 6021962

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de tension - DC

  • largeur de l'amplificateur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084158339

Réf. Sonepar

00067621962

Réf. Fournisseur

6021962

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP50

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

9 mm

hauteur de l'amplificateur:

38.5 mm

longueur de l'amplificateur:

60 mm

indication:

LED

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge polarisée

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

capteurs photoélectriques, WLL170A-V330

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, WLL170A-V330, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Source d'émission: LED