Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE12L-2P430 - 1018254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 80000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084101236
Réf. Sonepar
00067118254
Réf. Fournisseur
1018254
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
80000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
80000 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
41.5 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
0.2 ms
portée du champ de protection:
60 m
fréquence de commutation:
2500 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 2
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
150 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WS/WE12L-2P430, Distance de commutation max.: 0 m ... 80 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: Laser, Type