Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE12L-2P430P01 - 1065516

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE12L-2P430P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 80000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084303364

Réf. Sonepar

00067430336

Réf. Fournisseur

1065516

Réf. Commerciale

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

80000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

49 mm

longueur du capteur:

41.5 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

0.2 ms

fréquence de commutation:

2500 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 2

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

150 mm²

capteurs photoélectriques, WS/WE12L-2P430P01

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W12, WS/WE12L-2P430P01, Distance de commutation max.: 0 m ... 80 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: Laser, Ty