Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE150-N430 - 6011029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 4000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067611029
Réf. Fournisseur
6011029
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
4000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
6 °
distance de détection max.:
4400 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
28 mm
longueur du capteur:
17.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...75 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée