Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE34-R240 - 1019258


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 60000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084124846
Réf. Sonepar
00067119258
Réf. Fournisseur
1019258
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
60000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...250 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
1 °
distance de détection max.:
60000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
92 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
10 ms
portée du champ de protection:
50 m
fréquence de commutation:
10 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...250 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
700 mm²