Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE45-N250S02 - 1016799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 300000 mm
courant de sortie max. - 200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...60 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084391699
Réf. Sonepar
00067116799
Réf. Fournisseur
1016799
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
300000 mm
courant de sortie max.:
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...60 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
0.9 °
distance de détection max.:
350000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées protégées:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
105 mm
longueur du capteur:
105 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
300 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
4500 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W45, WS/WE45-N250S02, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -



