Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, WS/WE45-R250 - 1010994

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 300000 mm

  • courant de sortie max. - 4000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084258381

Réf. Sonepar

00067110994

Réf. Fournisseur

1010994

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

300000 mm

courant de sortie max.:

4000 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...250 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

0.9 °

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

350000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties retardées protégées:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

105 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

10 ms

portée du champ de protection:

300 m

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

4500 mm²

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, W45, WS/WE45-R250, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W45, WS/WE45-R250, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -