Sick - capteurs photoélectriques, WSE12-3P1131S03 - 1064450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 15000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP66
distance de détection max. - 20000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084504440
Réf. Sonepar
00067010686
Réf. Fournisseur
1064450
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
15000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP66
distance de détection max.:
20000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.33 ms
fréquence de commutation:
1500 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
220 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WSE12-3P1131S03, Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils,


