Sick - capteurs photoélectriques, WSE12-3P2411T01 - 1041465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 15000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084205903
Réf. Sonepar
00067005817
Réf. Fournisseur
1041465
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
15000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP66
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
1.5 °
distance de détection max.:
20000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15.6 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
42 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.33 ms
fréquence de commutation:
1500 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
880 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
220 mm²
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, W12, WSE12-3P2411T01, Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression, revêtement PTFE, Réglage: Potentiomètre, Caractéristiques spécifiques: Boîtier avec revêtement en téflon, émetteur IR, Forme: Rectangulaire



